Sistema de enrollado ORSY® 10

Ref.: 0956109
Ver todas las versiones

EXPOSIT ORSY 10 ESTRELLAS PEQUEÑAS/8

Descripción

EXPOSIT ORSY 10 ESTRELLAS PEQUEÑAS/8
Sistema de enrollado ORSY® 10
Para mangueras termorretráctiles
  • Enrollador pequeño, vacío
  • Con 8 pequeñas estrellas de carrete para cables o manguera termorretráctil

Material

Metal-plástico
Más Información

Longitud

365 mm
Más Información

Diseño

Versión pequeña
Más Información

Anchura

535 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2200.000 g
Más Información

Altura

143 mm
Más Información

Catálogo General

0956109
Scroll to top