Set de abrazaderas de manguera, ancho de correa: 9 mm

Ref.: 05391207
Ver todas las versiones

SET-EXPOSITOR-ABRAZAD-FAM539-A9MM-120UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-EXPOSITOR-ABRAZAD-FAM539-A9MM-120UDS
Set de abrazaderas de manguera, ancho de correa: 9 mm
121 piezas
  • Set de 120 piezas (10 dimensiones) y un destornillador Zebra con vástago flexible

Compatible con RoHS

Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

121 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3761.500 g
Más Información

Catálogo General

05391207

Ficha Técnica

32406658.pdf
Scroll to top