Material |
ST |
Ajuste lateral |
+/- 1 mm |
Superficie |
PWD |
Color |
Blanco, similar a RAL 9003 |
Longitud nominal |
500 mm |
Ajuste de altura |
+/- 2 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Cierre suave |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Ajuste de la inclinación desde la longitud nominal |
4 mm |
Capacidad de carga |
40 kg |
Profundidad mínima de instalación |
503 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.700 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0684320219 |
Ficha Técnica |
32407282.pdf |
Ficha Técnica |
32407283.pdf |
Ficha Técnica |
32407284.pdf |
Ficha Técnica |
32407285.pdf |