Panel lateral extraplano
Consigue el máximo espacio interno en cajones
Oculto
Casi invisible para las guías de los cajones
Con sistema de amortiguación integrado
Producto sincronizado
Movimiento de deslizamiento simultáneo para un uso silencioso y sin obstrucciones
Movimiento sencillo
Apertura y cierre extraordinariamente suaves
Gran capacidad de carga
40 kg (88 lb) de capacidad de carga dinámica
Diferentes colores
Disponible en tonos de blanco y gris
Ajustador del panel delantero en 3D
Con ajuste de panel delantero en 3D deslizante integrado
Instalación sencilla
Montaje rápido y desmontaje sencillo
Material |
ST |
Regulación lateral |
+/- 1 mm |
Superficie |
PWD |
Color |
Gris lona RAL 7010 |
Longitud nominal |
300 mm |
Regulación de altura |
+/- 2 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Soft-close |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Ajuste de la inclinación desde la longitud nominal |
4 mm |
Altura nominal |
H89 |
Capacidad de carga |
40 kg |
Profundidad mínima de instalación |
303 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.470 kg |
Catálogo General |
0684318201 |
Ficha Técnica |
32407274.pdf |
Ficha Técnica |
32407275.pdf |
Ficha Técnica |
32407276.pdf |
Ficha Técnica |
32407277.pdf |