Slidebox para cajón H121

Ref.: 0684320208
Ver todas las versiones

EVOBOX SLIM L.300MM H.121 BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EVOBOX SLIM L.300MM H.121 BLANCO

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Ajuste de la inclinación desde la longitud nominal

4 mm
Más Información

Altura nominal

H121
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

303 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 kg
Más Información

Catálogo General

0684320208

Ficha Técnica

32407278.pdf

Ficha Técnica

32407279.pdf

Ficha Técnica

32407280.pdf

Ficha Técnica

32407281.pdf
Scroll to top