Revestimiento interior

Ref.: 0963200020
Ver todas las versiones

REVEST INT. PP VITO COMP'14 3200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Revestimiento vehículos - Fabricado en polipropileno - Espesor de 48mm

Material

PP
Más Información

Superficie

PP
Más Información

Carretilla

3200 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Vito Compact L1/H1
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 kg
Más Información

Catálogo General

0963200020

Ficha Técnica

32411695.pdf

Ficha Técnica

32411696.pdf

Ficha Técnica

32411697.pdf