Eurotornillo, cabeza avellanada, tipo A

Ref.: 027656311
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-A-AW20-(E2J)-6,3X11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para la conexión en muebles de elementos con pre-taladro

- Tipo A / Avellanado

- ? de la cabeza: 7,4 mm

- Acero niquelado

- ? de taladro: 5,0 mm

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Longitud

11 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

4.0 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.4 mm
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Tipo A
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de almacenes;Construcción de stand de exposición;Muebles;Racor
Más Información

Forma de punta

Plano
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.449 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Madera;Madera blanda;Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

027656311

Ficha Técnica

32406561.pdf