Resistencia completa |
6 h |
Número por palet |
306 Uds |
Sin disolventes |
Sí |
Filial |
Creación |
Resistencia ultravioleta |
12 meses |
Sostenibilidad |
Baja contaminación |
Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm |
35 N |
Base adhesiva |
Dispersión de acrilato |
Longitud |
25 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
50 °C |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Rango de aplicaciones |
Impermeabilización |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23 °C con una |
Anchura |
60 mm |
Color |
Negro |
Especialmente adecuado para |
Techo y fachada |
Vida útil desde la producción |
0 mes |
Grosor |
0.29 mm |
Temperatura de procesamiento mínima |
-10 °C |
Material del reverso |
Película de PE con malla |
Código del sistema armonizado |
39199000990 |
Peso del producto (por artículo) |
697.833 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia contra |
Condiciones climatológicas |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
-10 hasta 50 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 100 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
Ilimitado / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0992710160 |
Ficha Técnica |
32406315.pdf |