Material |
RBR |
Se puede utilizar para el carro de taller |
R |
Color |
Azul claro RAL 5012 |
Peso de carga máximo |
200 kg |
Diámetro |
120 mm |
Código del sistema armonizado |
732690980900 |
Peso del producto (por artículo) |
2000.000 g |
Catálogo General |
0962635076 |