Rueda fija

Ref.: 0962635082
Ver todas las versiones

-BOCKROL-WRKST-TLSYS-R-2STK-R7035

Descripción

ET-BOCKROLLE-WRKSTWG-TLSYS-R-2STK-R7035

Material

RBR
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

R
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Peso de carga máximo

200 kg
Más Información

Diámetro

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1650.000 g
Más Información