Estuche de accesorios

Ref.: WW01000761
Ver todas las versiones

ESTUCHE ACCESORIOS

Descripción

ESTUCHE ACCESORIOS
Estuche de accesorios
Estuche de accesorios de repuesto (con todo el contenido correspondiente)
  • Estuche de accesorios de repuesto, con todo el contenido pertinente, para reponer en caso de pérdidas o daños
  • Almacenamiento seguro de todos los accesorios sensibles de la herramienta de calibración ADAS en un práctico estuche
  • Con moldes de espuma

Contenido

  • 1 estuche con moldes de espuma
  • 2 balanzas de medición con puntero láser integrado (WW01000750)
  • 2 balanzas de medición con espejo para sensor de rueda (WW01000751)
  • 1 cinta métrica (WW01000763)
  • 1 soporte auxiliar para cinta métrica (WW01000762)
  • 1 soporte para cinta para balanza de medición con espejo (WW01000766)
  • 1 láser central (WW01000762)

Recambio para la herramienta de calibración ADAS para camiones y autobuses o la herramienta de calibración ADAS básica

Longitud

48 cm
Más Información

Anchura

39 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7800 g
Más Información

Altura

20 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

48 x 39 x 20 cm
Más Información
Scroll to top