Estera recolectora de suciedad

Ref.: 0957590241
Ver todas las versiones

ESTERILLA-DSTCTRLMAT-600X900MM

Descripción

ESTERILLA-DSTCTRLMAT-600X900MM
Estera recolectora de suciedad
Estera recolectora de suciedad, resistente al desgaste, para atrapar la suciedad y la humedad de forma fiable.

Resistente y de alto rendimiento

  • Con cerdas de poliamida robustas y resistente al desgaste, con una elevada absorción de suciedad y humedad
  • Superficie cerrada con cerdas al 100 % de poliamida
  • Excepcionalmente resistente y con reverso de vinilo totalmente antideslizante
  • Resistente a la radiación UV, a la descoloración y a la luz.

Fácil de limpiar

Basta con agitar o aspirar para una limpieza rápida. En caso de contaminación abundante, se recomienda lavar en lavadora normal (a 30 °C). Producto apto también para secadora.


Para entradas de edificios y zonas internas con abundante tráfico de personas.

Material

100 % poliamida
Más Información

Longitud

900 mm
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Grosor

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1540.000 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

900 x 600 x 9 mm
Más Información
Scroll to top