Estantería para artesanos

Ref.: 0957586512
Ver todas las versiones

ESTANTE-PLUGGBLE-CRAFTSMEN-ADDITIONLFLD

Descripción

ESTANTE-PLUGGBLE-CRAFTSMEN-ADDITIONLFLD
Estantería para artesanos
Estantería robusta para taller con puertas de rejilla para guardar de manera ordenada consumibles
  • Se puede cerrar con un candado para proteger contra el acceso no autorizado
  • Las puertas con bisagras y rejilla permiten observar los elementos que faltan sin necesidad de abrirlo
  • Paredes laterales cerradas de chapa metálica maciza
  • Se puede utilizar con el estante adicional Pro o Basic de 500 mm de profundidad
  • Pared trasera con orificios cuadrados para la gama de ganchos y soportes
  • 3 niveles con una capacidad de carga de 150 kg
  • Colocación sencilla con soportes de estantes

Los estantes adicionales para artesanos solo son compatibles con los estantes básicos para artesanos.

Profundidad

500 mm
Más Información

Anchura

1005 mm
Más Información

Carga del estante

150 kg
Más Información

Material de la balda

Placa de acero
Más Información

Carga por piso

2000 kg
Más Información

Altura de la rejilla del nivel del estante

25 mm
Más Información

Superficie de la balda

Cincado
Más Información

Superficie de la sección portadora

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76050.000 g
Más Información

Altura

2000 mm
Más Información

Número de niveles

3 Uds
Más Información

Material de la sección portadora

Placa de acero
Más Información

Anchura x profundidad x altura

1005 x 500 x 2000 mm
Más Información
Scroll to top