Estantería básica sin tornillos

Ref.: 0957580552
Ver todas las versiones

ESTANTE-PLGA-BASIC-SLB-2000X1005X500MM

Descripción

ESTANTE-PLGA-BASIC-SLB-2000X1005X500MM
Estantería básica sin tornillos
Para cajas de almacenamiento del sistema
Resistente estantería de montaje sin tornillos con 10 estantes de acero para un almacenamiento idóneo de cajas de almacenamiento para sistemas de tamaño 1, 2 o 3.
  • Instalación insertable, rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas adicionales gracias al bastidor premontado
  • Soporte robusto con estructura de perfil en T
  • Un elevado grado de estabilidad gracias a las fijaciones del bastidor y los estantes (barras de profundidad y barras de longitud)
  • Se puede ampliar con compartimentos y accesorios adicionales

Dimensiones exteriores:

  • Anchura del estante básico: + 56 mm
  • Anchura del estante adicional: + 0 mm
  • Profundidad del estante = profundidad de la base + 26 mm

  • Todas las anchuras indicadas corresponden a dimensiones axiales.

  • Si la altura de la estantería es más de cuatro veces superior a su profundidad, es necesario inmovilizar los estantes para evitar que vuelquen.

Profundidad

500 mm
Más Información

Diseño de las cajas

Sin cajas
Más Información

Anchura

1005 mm
Más Información

Carga del estante

150 kg
Más Información

Material de la balda

Placa de acero
Más Información

Carga por piso

2000 kg
Más Información

Altura de la rejilla del nivel del estante

25 mm
Más Información

Superficie de la balda

Cincado brillante
Más Información

Superficie de la sección portadora

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.300 kg
Más Información

Altura

2000 mm
Más Información

Número de niveles

12 Uds
Más Información

Material de la sección portadora

Placa de acero
Más Información

Anchura x profundidad x altura

1005 x 500 x 2000 mm
Más Información
Scroll to top