ESTANTE-GROUND-3000X2700X1100MM Estante para palets Robusto sistema de estantes para palés de peso medio
Dos niveles y uno en el suelo
Profundidad de las baldas de 1100 mm para almacenamiento longitudinal
Especialmente robusta y estable gracias a los puntales de madera del bastidor
Perfil de soporte Omega de 85 mm x 65 mm; grosor del material: 2 mm
Vigas de soporte de 125 mm x 50 mm
La estantería se puede ampliar según sea necesario con compartimentos y accesorios adicionales
Incluye plataformas y anclajes de espárrago para su fijación a bastidores de soporte y pasadores de seguridad para vigas de soporte
El cliente debe unir todos los bastidores de estantería con tornillos; se suministran como componentes individuales. Las vigas de soporte se montan y aseguran con pasadores de seguridad para evitar que se puedan levantar accidentalmente. El cliente debe anclar la estantería al suelo.
Para la extracción y colocación de pales con carretillas elevadoras y grúas apiladoras.
Para evitar caídas laterales, el bastidor exterior de la estantería debe ser 500 mm más alto que la viga de soporte más alta. La longitud del estante equivale al ancho total de la sección, a lo que hay que sumar 85 mm por cada bastidor de soporte.
Carga por piso:
Con al menos 4 compartimentos y con al menos 3 niveles de soporte (longitud de soporte de 2700 mm), capacidad de carga completa = 5400 kg
Las capacidades de carga de cada compartimiento disminuyen de la siguiente manera:
Con solo 3 compartimentos, un 10 % menos
Con solo 2 compartimentos, un 15 % menos
Con solo 1 compartimento, un 20 % menos
La balda siempre se debe colocar junto con un estante adicional; de lo contrario, se debe pedir un travesaño adicional mediante un pedido especial.
https://www.wurth.es/estante-ground-3000x2700x1100mm-1455991ESTANTE-GROUND-3000X2700X1100MMESTANTE-GROUND-3000X2700X1100MM<br>Estante para palets<br>Robusto sistema de estantes para palés de peso medio<br><ul><li>Dos niveles y uno en el suelo</li><li>Profundidad de las baldas de 1100 mm para almacenamiento longitudinal</li><li>Especialmente robusta y estable gracias a los puntales de madera del bastidor</li><li>Perfil de soporte Omega de 85 mm x 65 mm; grosor del material: 2 mm</li><li>Vigas de soporte de 125 mm x 50 mm</li><li>La estantería se puede ampliar según sea necesario con compartimentos y accesorios adicionales</li><li>Incluye plataformas y anclajes de espárrago para su fijación a bastidores de soporte y pasadores de seguridad para vigas de soporte</li></ul><br><P>El cliente debe unir todos los bastidores de estantería con tornillos; se suministran como componentes individuales. Las vigas de soporte se montan y aseguran con pasadores de seguridad para evitar que se puedan levantar accidentalmente. El cliente debe anclar la estantería al suelo.</P><br><P>Para la extracción y colocación de pales con carretillas elevadoras y grúas apiladoras.</P><br><P>Para evitar caídas laterales, el bastidor exterior de la estantería debe ser 500 mm más alto que la viga de soporte más alta. La longitud del estante equivale al ancho total de la sección, a lo que hay que sumar 85 mm por cada bastidor de soporte.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Carga por piso:</p><br/><P>Con al menos 4 compartimentos y con al menos 3 niveles de soporte (longitud de soporte de 2700 mm), capacidad de carga completa = 5400 kg</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Las capacidades de carga de cada compartimiento disminuyen de la siguiente manera:</p><br/><ul><li>Con solo 3 compartimentos, un 10 % menos</li><br/><li>Con solo 2 compartimentos, un 15 % menos</li><br/><li>Con solo 1 compartimento, un 20 % menos</li></ul><br/><P></P><br/><P>La balda siempre se debe colocar junto con un estante adicional; de lo contrario, se debe pedir un travesaño adicional mediante un pedido especial.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37316021.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/37316021.jpg4559584559604559624559644559664559684559704559724559744559932024-02-16T19:40:11+0000