Dimensiones exteriores:
Profundidad |
500 mm |
Diseño de las cajas |
Sin cajas |
Anchura |
1005 mm |
Carga del estante |
150 kg |
Material de la balda |
Placa de acero |
Carga por piso |
2000 kg |
Altura de la rejilla del nivel del estante |
25 mm |
Superficie de la balda |
Cincado brillante |
Superficie de la sección portadora |
Cincado |
Peso del producto (por artículo) |
28.800 kg |
Altura |
2000 mm |
Número de niveles |
12 Uds |
Material de la sección portadora |
Placa de acero |
Anchura x profundidad x altura |
1005 x 500 x 2000 mm |
Catálogo General |
0957580562 |