Estante voladizo ORSY®BULL de la serie 5

Ref.: 0962330200
Ver todas las versiones

ESTANTE DE 6 BRAZOS ORSYBULL S.5

Descripción

ESTANTE DE 6 BRAZOS ORSYBULL S.5
Estante voladizo ORSY®BULL de la serie 5
Para almacenamiento fijo de cajas ORSY® BULL de la serie 5

Carga máxima: 250 kg/estante, 50 kg/compartimento

La capacidad de carga total por compartimento no debe superar la carga máxima para el estante.


Se suministra sin cajas

Profundidad

570 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

510 mm
Más Información

Número de voladizos

6 Uds
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27500.000 g
Más Información

Altura

1800 mm
Más Información
Scroll to top