ESTANTE ALU FLUORESCENTE 900 MM 21W

Ref.: 9500003886

ESTANTE ALU FLUORESCENTE 900 MM 21W

Descripción

- Cuerpo de aluminio

- Acabado aluminio natural

- Cristal satinado incluido

- Lámpara fluorescente incluida

- Aguanta hasta 10 kg de peso

- No parpadea ni hace ruido

- Contiene cable de 2 m, interruptor y accesorios de anclaje a la pared

- Esquinas redondeadas para evitar posibles daños

- Estanqueizado para evitar posibles accidentes con líquidos

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información