Estante profesional sin pernos

Ref.: 0957581611
Ver todas las versiones

ESTANTE-ADDITION-PROFI-2000X875X600MM

Descripción

ESTANTE-ADDITION-PROFI-2000X875X600MM
Estante profesional sin pernos
Estante insertable resistente con 5 estanterías de acero para artículos pesados en almacenes, talleres y fábricas
  • Instalación insertable, rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas adicionales gracias al bastidor premontado
  • Soporte robusto con estructura de perfil en T
  • Un elevado grado de estabilidad gracias a las fijaciones del bastidor y los estantes (barras de profundidad y barras de longitud)
  • Se puede ampliar con compartimentos y accesorios adicionales
  • Capacidad de carga por módulo de los estantes de acero de 250 kg, con distribución uniforme de la carga
  • Estantes ajustables en altura cada 25 mm
  • Fácil instalación con soporte de estantes insertable
  • Para uso universal

  • Todas las anchuras indicadas corresponden a dimensiones axiales

  • Dimensiones exteriores

Anchura del estante básico: + 56 mm


Anchura del estante adicional: + 0 mm


Profundidad del estante = profundidad del estante + 26 mm

Profundidad

600 mm
Más Información

Anchura

875 mm
Más Información

Carga del estante

250 kg
Más Información

Material de la balda

Placa de acero
Más Información

Carga por piso

2000 kg
Más Información

Altura de la rejilla del nivel del estante

25 mm
Más Información

Superficie de la balda

Cincado brillante
Más Información

Superficie de la sección portadora

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.720 kg
Más Información

Altura

2000 mm
Más Información

Número de niveles

4 Uds
Más Información

Material de la sección portadora

Placa de acero
Más Información

Anchura x profundidad x altura

875 x 600 x 2000 mm
Más Información