Estante para palets

Ref.: 0957588525
Ver todas las versiones

ESTANTE-ADDITION-3500X2700X1100MM

Descripción

ESTANTE-ADDITION-3500X2700X1100MM
Estante para palets
Robusto sistema de estantes para palés de peso medio
  • Dos niveles y uno en el suelo
  • Profundidad de las baldas de 1100 mm para almacenamiento longitudinal
  • Especialmente robusta y estable gracias a los puntales de madera del bastidor
  • Perfil de soporte Omega de 85 mm x 65 mm; grosor del material: 2 mm
  • Vigas de soporte de 125 mm x 50 mm
  • La estantería se puede ampliar según sea necesario con compartimentos y accesorios adicionales
  • Incluye plataformas y anclajes de espárrago para su fijación a bastidores de soporte y pasadores de seguridad para vigas de soporte

El cliente debe unir todos los bastidores de estantería con tornillos; se suministran como componentes individuales. Las vigas de soporte se montan y aseguran con pasadores de seguridad para evitar que se puedan levantar accidentalmente. El cliente debe anclar la estantería al suelo.


Para la extracción y colocación de pales con carretillas elevadoras y grúas apiladoras.


Para evitar caídas laterales, el bastidor exterior de la estantería debe ser 500 mm más alto que la viga de soporte más alta. La longitud del estante equivale al ancho total de la sección, a lo que hay que sumar 85 mm por cada bastidor de soporte.



Carga por piso:


Con al menos 4 compartimentos y con al menos 3 niveles de soporte (longitud de soporte de 2700 mm), capacidad de carga completa = 5400 kg



Las capacidades de carga de cada compartimiento disminuyen de la siguiente manera:


  • Con solo 3 compartimentos, un 10 % menos

  • Con solo 2 compartimentos, un 15 % menos

  • Con solo 1 compartimento, un 20 % menos


La balda siempre se debe colocar junto con un estante adicional; de lo contrario, se debe pedir un travesaño adicional mediante un pedido especial.

Profundidad

1100 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD/ ST SHTMET
Más Información

Longitud

2700 mm
Más Información

Anchura

2700 mm
Más Información

Carga del estante

3000 kg
Más Información

Color

Gris plata, similar a RAL 7001Naranja puro RAL 2004
Más Información

Carga por piso

6000 kg
Más Información

Altura de la rejilla del nivel del estante

50 mm
Más Información

Superficie de la sección portadora

Lacado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.250 kg
Más Información

Altura

3500 mm
Más Información

Número de niveles

3 Uds
Más Información

Material de la sección portadora

Placa de acero
Más Información

Anchura x profundidad x altura

2700 x 1100 x 3500 mm
Más Información
Scroll to top