Estante de gran capacidad

Ref.: 0957588615
Ver todas las versiones

ESTANTE-ADDITION-2000X2700X800MM

Descripción

ESTANTE-ADDITION-2000X2700X800MM
Estante de gran capacidad
Para el almacenamiento organizado de piezas grandes y pesadas
  • Se puede instalar entre el estante del compartimento y el del palé
  • Adecuado para productos grandes y pesados gracias a su diseño compacto
  • Sus compartimentos básicos y adicionales con diferente anchura y profundidad permiten adaptar el estante según los requisitos de cada momento
  • Estantes grandes
  • Amplia variedad de usos
  • Se puede ampliar individualmente con compartimentos y accesorios adicionales

Profundidad

800 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

2700 mm
Más Información

Anchura

2700 mm
Más Información

Carga del estante

700 kg
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010Naranja puro RAL 2004
Más Información

Material de la balda

Madera
Más Información

Carga por piso

7500 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 kg
Más Información

Altura

2000 mm
Más Información

Número de niveles

3 Uds
Más Información

Material de la sección portadora

Placa de acero
Más Información

Anchura x profundidad x altura

2700 x 800 x 2000 mm
Más Información
Scroll to top