Chincheta de marcado de pavimento

Ref.: 0993713032

ESTACA-STAK-18X1200MM

Descripción

ESTACA-STAK-18X1200MM
Chincheta de marcado de pavimento

Longitud

1200 mm
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2200.000 g
Más Información
Scroll to top