Molde de espuma con compartimento vacío tamaño 6

Ref.: 0955905960
Ver todas las versiones

ESPUMA VACÍA 560X78X38MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA VACÍA 560X78X38MM
Molde de espuma con compartimento vacío tamaño 6
Para rellenar los huecos de los carros de taller de las series WE y Robust según las necesidades del cliente.

Profundidad

78 mm
Más Información

Material

EVA
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Longitud

78 mm
Más Información

Anchura

560 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.780 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Longitud x anchura

78 x 560 mm
Más Información

Catálogo General

0955905960

Ficha Técnica

32410743.pdf
Scroll to top