Espuma de tapicerías

Ref.: 089347225
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-DE-INTERIORES-25L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-DE-INTERIORES-25L
Espuma de tapicerías
Espuma activa concentrada para la limpieza de tapicerías

Excelente poder de limpieza

  • Elimina suciedades como sangre, tinta de bolígrafo, barro, etc.
  • Excelentes resultados en plásticos.
  • Elimina hongos y moho.

Gran poder espumante

  • La espuma penetra en la fibra de los tejidos haciendo salir la suciedad hacia fuera.
  • 50 ml de una solución del 1% de producto, crean 450 ml de espuma después de agitar la mezcla.

Rejuvenecedor

  • Devuelve el color original de los materiales sin alterar las superficies ya que no posee efecto colorante ni decolorante alguno.

Olor agradable.

PH 12 en estado concentrado.

Libre de AOX y siliconas.

No contiene fosfatos.


Manual:


Diluir el producto de 1:5 a 1:10 y agitar para obtener una buena cantidad de espuma. Aplicar el producto con un pulverizador, dejar actuar unos minutos y frotar con un cepillo, trapo o esponja. Dejar secar.



Máquina:


Diluir el producto a 1:15 en el depósito de la máquina y realizar la limpieza.


En caso de suciedades extremas diluir menos el producto para que actúe con mayor eficacia.


Es recomendable pasar el aspirador antes de realizar la limpieza con el producto.


Indicada para la limpieza de tapicerías, moquetas, alfombras y plásticos en interiores de vehículos, hoteles, colegios, restaurantes, etc.


En caso de utilizar máquina de limpieza, se recomienda seguir las instrucciones del fabricante de la máquina.


En la limpieza de plásticos comprobar en un lugar no visible que el producto no afecte los materiales.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Limón
Más Información

Base química

Tensioactivo acuoso y alcalino
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

24.5 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.98 g/cm³
Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Catálogo General

089347225

Ficha Técnica

32405870.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504729.PDF

Y12023020302000005245833e2f44083
Scroll to top