Espuma p. sellado de juntas, B1 PU

Ref.: 0893303402
Ver todas las versiones

ESPUMA-PU-RESISTENTE-FUEGO-B1-750ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Resistencia al fuego hasta EI 240 minutos

- Espuma de poliuretano monocomponente

- Clase B-s1,d0 según EN 13501-1 para el relleno y aislamiento de juntas de construcción

Características

- Espuma de poliuretano monocomponente de secado rápido de aplicación a pistola

- Estructuras de celdas finas

- Secado al tacto después de 10 minutos

- Resistencia al fuego conforme: EN 13501-2 hasta 240 minutos (4 horas)

- Reacción al fuego conforme: EN 13501-1: B-S1,d0

- Adecuado para los siguientes materiales: hormigón, mampostería, piedra, acero, madera, plástico y paneles de aislamiento No tiene buena adherencia sobre polietileno, silicona y teflón

Temperatura de procesamiento máxima para latas

25 °C
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

10 min
Más Información

Base química

Poliuretano monocomponente
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Condiciones para el rendimiento

Rendimiento de espuma (espuma libre)
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

44 l
Más Información

Resistencia a la tracción

0.13 MPa
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

820 g
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

conforme a Feica TM 1018:2015
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102-1
Más Información

Densidad

20 kg/m³
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

20 °C
Más Información

Clase de resistencia al fuego

EI240
Más Información

Anchura máxima de la junta

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

971.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado/condiciones

44 l / Rendimiento de espuma (espuma libre)
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

20 hasta 25 °C
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

0,13 MPa / conforme a Feica TM 1018:2015
Más Información

Densidad/condiciones

20 kg/m³ / 0: no aplicable
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas/condic

20 hasta 25 °C / 0: no aplicable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

20 hasta 25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

20 hasta 25 °C / 0: no aplicable
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102-1
Más Información

Ensayo de resistencia al fuego

528630841.pdf

528630840.pdf

Catálogo General

0893303402

Ficha Técnica

32408631.pdf
Scroll to top