Espuma para marcos PURlogic® Fast de 2 componentes

Ref.: 0892144
Ver todas las versiones

ESPUMA-PU-FAST-2K-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA-PU-FAST-2K-400ML
Espuma para marcos PURlogic® Fast de 2 componentes
Espuma bicomponente (2C) en cartucho para un montaje firme de marcos de puertas

Alcanza con gran rapidez su resistencia final

Reduce el tiempo de expansión a 60 minutos para ahorrar tiempo y dinero

Buenas propiedades adhesivas

Excelente adhesión a prácticamente todas las superficies utilizadas en la construcción

Espuma de dimensiones estables

No se necesita presión una vez transcurrido el tiempo de expansión

Características del producto probadas

  • Aislamiento acústico de juntas y uniones. Reduce los niveles acústicos a RST,w = 61 dB según las disposiciones de la norma DIN 52210
  • Conductividad térmica. Reduce las pérdidas de calor a 0,035 W/(Mk) de conformidad con la norma DIN 52612
  • Permeabilidad al aire. Evita corrientes de aire, de conformidad con la norma DIN 18055/EN 42
  • Permeabilidad al vapor de agua. Probado conforme a la norma DIN EN ISO 12572
  • Ahorro de energía de acuerdo con la Ordenanza Alemana de Ahorro Energético (EnEV). Ahorro de costes de calefacción del 9 % de conformidad con la norma DIN 18055/EN 42
  • Certificado de prueba general emitido por autoridades de la construcción. Cumple con las disposiciones correspondientes al material de construcción de clase B2 de conformidad con la norma DIN 4102
  • Certificación EMICODE

Estructura de espuma uniforme y de celda fina

Sin silicona ni disolventes

Resistente al paso del tiempo

Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.


Cubra las superficies adyacentes a la zona de trabajo antes de empezar a trabajar. Enrosque el tubo adaptador en la válvula. Gire la parte interna del disco giratorio rojo 5 veces hacia la derecha. De este modo, se abre el paso del componente B. Agite la lata con fuerza, con la válvula orientada hacia abajo, aproximadamente unas 20 veces para que el contenido de la lata se mezcle y se consiga una espuma de calidad óptima. La espuma debe ser de un tono verde lima uniforme. De no ser así, agite la lata de nuevo.



Marcos de madera de puertas y ventanas:


Para el montaje de marcos de puertas y ventanas, los componentes estructurales deben estar alineados y fijados de conformidad con las últimas normas. Utilice puntales al montar los marcos de las puertas. Seguidamente, aplique la espuma en tres puntos de los laterales izquierdo y derecho. Solo debe rellenar las juntas o los huecos de espuma al 50 %, ya que esta se expande.



Marcos de puerta de acero:


Los marcos de puertas de acero deben adherirse completamente con espuma y, además, también fijarse mecánicamente. Retire el exceso de espuma completamente endurecida con un cuchillo. Retire inmediatamente las salpicaduras de espuma con PURlogic Clean, n.º art. 0892 160.



Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para una instalación de excepcional calidad y firmeza en marcos de puertas de madera y acero, uniones de repisas de ventanas, relleno de orificios de mayor tamaño (p. ej., vigas de techos), relleno de bañeras y duchas y montaje de molduras y maquetas.


* Debe ser protegido de una carga compresiva con una carga de apoyo suficiente.


Se adhiere al hormigón, la piedra, el PVC duro y la madera.


Se adhiere al hormigón, la piedra, el PVC duro, el metal y la madera. No se adhiere al polietileno, a la silicona, al PTFE ni a la grasa. Es necesario aplicar imprimación previa a superficies porosas y absorbentes. El tiempo de expansión puede aumentar considerablemente si las superficies de construcción están húmedas. No es necesario añadir humedad (es decir, humedecer las superficies adhesivas) con espumas de 2 componentes.

Resistencia completa

1 h
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima para latas

25 °C
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

9 N/cm²
Más Información

Resistencia a la compresión

5 N/cm²
Más Información

Condiciones de resistencia a la compresión

según la norma DIN 53421, con una compresión del 10 %
Más Información

Base química

Prepolímero de poliuretano
Más Información

Estructura de celdas

Fino
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a temperatura ambiente
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones para el rendimiento

Probado de acuerdo con los métodos de prueba de Würth
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

10 l
Más Información

Color

Verde
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

10 °C
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

30 %
Más Información

Condiciones de densidad moldeada

en su forma liberada, probado de acuerdo con los métodos de
Más Información

Condiciones de estructura de celdas

probado de acuerdo con los métodos de prueba de Würth
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

10 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

25 °C
Más Información

Tiempo de procesamiento

4 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Condiciones de capacidad de corte

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+90 °C
Más Información

Densidad moldeada

35 kg/m³
Más Información

No tiene adherencia después

5 min
Más Información

Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al

de acuerdo con DIN 53427
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Condiciones de no tener adherencia

a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y en posición vertical
Más Información

Temperatura ambiental máxima para el procesamiento

25 °C
Más Información

Condiciones de expansión final

a temperatura ambiente
Más Información

Expansión final después de

60 min
Más Información

Vida de trabajo

4 min
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

10 °C
Más Información

Se puede cortar después

15 min
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

545.766 g
Más Información

Resistencia contra

Paso del tiempo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 25 °C
Más Información

Densidad moldeada/condiciones

35 kg/m³ / en su forma liberada, probado de acuerdo con los
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca y en posición vertical
Más Información

Temperatura ambiental mínima/máxima para el procesamiento

10 hasta 25 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

10 hasta 25 °C
Más Información

Expansión final después de/condiciones

60 min / a temperatura ambiente
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado/condiciones

10 l / Probado de acuerdo con los métodos de prueba de Würth
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

1 h / a temperatura ambiente
Más Información

Estructura de celdas/condiciones

Fino / probado de acuerdo con los métodos de prueba de Würth
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

10 hasta 25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta +90 °C
Más Información

Sin adherencia/condiciones

5 min / a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

567482590.pdf

Catálogo General

0892144

Ficha Técnica

32405692.pdf

Hoja de datos de seguridad

04613731.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top