ESPUMA PARA PARKET 1,2X30 METROS Espuma para parquet 3 mm Espuma de polietileno expandido de celda cerrada de 3 mm de espesor
La referencia 0818050205 contiene un film HDPE que actúa como barrera antivapor. Dispone de una solapa de 100 mm que facilita la colocación impidiendo el paso de la humedad.
La referencia 0818050218 contiene un film HDPE que actúa como barrera de vapor. No dispone de solapa.
Fabricada por extrusión directa.
No contiene CFCs.
100 % reciclable.
Resistente al envejecimiento.
Excelente resistencia al agua.
Excelente aislamiento al ruido (de 18 a 20 dB ruido de impacto).
https://www.wurth.es/espuma-para-parquet-3-mm-1-2x30-m464027ESPUMA PARA PARKET 1,2X30 METROSESPUMA PARA PARKET 1,2X30 METROS<br>Espuma para parquet 3 mm<br>Espuma de polietileno expandido de celda cerrada de 3 mm de espesor<br><ul><li>La referencia 0818050205 contiene un film HDPE que actúa como barrera antivapor. Dispone de una solapa de 100 mm que facilita la colocación impidiendo el paso de la humedad.</li><li>La referencia 0818050218 contiene un film HDPE que actúa como barrera de vapor. No dispone de solapa. </li><li>Fabricada por extrusión directa.</li><li>No contiene CFCs.</li><li>100 % reciclable.</li><li>Resistente al envejecimiento.</li><li>Excelente resistencia al agua.</li><li>Excelente aislamiento al ruido (de 18 a 20 dB ruido de impacto).</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310609.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310609.jpg2024-02-16T19:43:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!