Espuma de PVC

Ref.: 089404060

ESPUMA-PVC-6X40X15M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Adhesivo formulado especialmente para su colocación sobre superficies curvadas o irregulares con una presión mínima

- Para aplicaciones estancas al agua solamente se requiere un 30% de compresión

- La temperatura óptima de utilización recomendada oscila entre -30°C a + 80°C



APLICACIONES:

- Se utiliza para amortiguar sonido, sellado contra la humedad, sellados en aire acondicionado, falsos techos, reparación de tuberías en aire acondicionado y para estanquerizar puertas traseras en camiones frigoríficos

- Para colocar en caballetes y mesas de trabajo sin dañar el material como por ejemplo aluminio, cobre, latón, etc

- Para colocar en las furgonetas de transporte sin dañar ni arañar cristales, perfiles de aluminio, acero inoxidable,

metacrilato, etc

- Para proteger piezas delicadas y perfiles en mordazas y tornillos de banco

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

089404060

Ficha Técnica

32406345.pdf