Pistola de espuma monocomponente

Ref.: 08921522
Ver todas las versiones

ESPUMA-PU-1C-PARA-PISTOLA-750ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA-PU-1C-PARA-PISTOLA-750ML
Pistola de espuma monocomponente
Espuma de montaje y relleno para aplicación con pistola

Excelente adherencia a prácticamente todas las bases de construcción (con la excepción de PE, PP, PTFE y silicona)

Mejores propiedades de aislamiento térmico y sonoro que la lana mineral, el corcho y la fibra de vidrio

Estable dimensionalmente

Sin contracción volumétrica. Solo se produce una expansión posterior mínima una vez que el producto se ha endurecido por completo.

Rápido endurecimiento total

Estructura de espuma uniforme y de celda fina

Resistente al paso del tiempo

Resistente a un gran número de disolventes, pinturas y productos químicos


Agite enérgicamente el bote 20 veces antes de usar. Las bases deben estar limpias, ser sólidas y no contener restos de polvo o grasa. Trate previamente las bases altamente absorbentes. Las superficies de adhesión deben humedecerse con agua antes de aplicar la espuma. Humedézcalas nuevamente si se aplican varios cordones de espuma. Enrosque la lata al máximo en el soporte de la pistola; no la enrosque en exceso ni de forma inclinada. La espuma continúa expandiéndose después de la aplicación. Retire inmediatamente las salpicaduras de espuma con PURlogic Clean, n.º art. 0892160. Limpie bien la pistola y la válvula después de su uso. Deje siempre la lata abierta enroscada en la pistola.


Aislamiento y relleno seguros de juntas de ventana, aberturas de tuberías, juntas, juntas de pared, aberturas y cavidades de pared, así como orificios en la pared, acabados de tejado, conductos para tuberías, cajas de persianas enrollables, etc. Se adhiere al hormigón, a la piedra, al PVC duro, al metal y a la madera. No se adhiere al polietileno, a la silicona, al PTFE ni a la grasa.


Es necesario aplicar imprimación previa a bases porosas y absorbentes. PURLOGIC® TOP puede aplicarse con las pistolas de espuma PURLOGIC® Xpress, n.º art. 08911524, y PURLOGIC® COMBIpress, n.º art. 08911526. Las demás pistolas no son compatibles.

Resistencia completa

24 h
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima para latas

30 °C
Más Información

Densidad moldeada

22 kg/m³
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

No tiene adherencia después

7 min
Más Información

Resistencia a la compresión

21 kPa
Más Información

Base química

Poliuretano
Más Información

Estructura de celdas

Media
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones de no tener adherencia

a 20°C y una humedad del 60%
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

38 l
Más Información

Color

Color champán
Más Información

Temperatura ambiental máxima para el procesamiento

35 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Peso del contenido

825 g
Más Información

Alargamiento de ruptura

12.3 %
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

5 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

5 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

73 kPa
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

35 °C
Más Información

Densidad

22 kg/m³
Más Información

Se puede cortar después

30 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5
Más Información

Condiciones de capacidad de corte

a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Código del sistema armonizado

39095090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

970.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información

Temperatura ambiental mínima/máxima para el procesamiento

5 hasta 35 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

5 hasta 30 °C
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

24 h / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Sin adherencia/condiciones

7 min / a 20°C y una humedad del 60%
Más Información

Certificado de producto

574841097.pdf

Certificado de producto

574841098.pdf

Catálogo General

08921522

Ficha Técnica

32405687.pdf

Ficha Técnica

642302721.pdf

Hoja de datos de seguridad

04519145.PDF
Scroll to top