ESPUMA DE MONTAJE PUR DUO, 750 ML Espuma combinación 1C PURLOGIC DUO Válvula combinada, que puede utilizarse con una pistola y un adaptador
Color gris para ampliar el abanico de aplicaciones, p. ej., en hormigón y zonas con ventanas
Mejor aislamiento térmico y acústico que la lana mineral, el corcho o la fibra de vidrio
Excelente estructura celular
Secado rápido
Resistente al paso del tiempo y a la descomposición
No es resistente a la radiación UV
Resistente a un gran número de disolventes, pinturas y productos químicos
Debe protegerse con silicona, polímero MS o poliuretano resistente a la radiación UV
Aplicar siempre en posición vertical invertida y si es posible de abajo hacia arriba. En el caso de aplicar varias juntas superpuestas, esperar que formen piel para aplicar una sobre la otra y humedecer entre capas. En el caso de aplicar a temperaturas por debajo de -5 ºC, la salida de producto no será regular.
Agite enérgicamente el recipiente al menos 20 veces. Retire la tapa protectora y enrosque el extremo superior en la rosca de la pistola o presione el adaptador del tubo en la rosca interior y gírelo 90°. Limpie, desengrase y humedezca las superficies antes de utilizar la espuma. Para eliminar los restos de espuma fresca, utilice el limpiador de PU Würth con n.º de art. 0892 160. La espuma endurecida se debe retirar de forma mecánica.
Para rellenar cavidades, encolar y aislar ventanas, puertas, tuberías y aberturas en las paredes, y áreas perimetrales
Todas las superficies de construcción comunes como hormigón, mampostería, piedra, yeso, madera, metal con tratamiento anticorrosión, poliestireno, espuma dura de PIR/PUR, poliéster y PVC duro. No se adhiere a PE, PP, PTFE ni silicona.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad alguna, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados formen parte de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
https://www.wurth.es/espuma-de-montaje-pur-duo-750-ml462832ESPUMA DE MONTAJE PUR DUO, 750 MLESPUMA DE MONTAJE PUR DUO, 750 ML<br>Espuma combinación 1C <br>PURLOGIC DUO<br>Válvula combinada, que puede utilizarse con una pistola y un adaptador<br><ul><li>Color gris para ampliar el abanico de aplicaciones, p. ej., en hormigón y zonas con ventanas</li><li>Mejor aislamiento térmico y acústico que la lana mineral, el corcho o la fibra de vidrio</li><li>Excelente estructura celular</li><li>Secado rápido</li><li>Resistente al paso del tiempo y a la descomposición</li><li>No es resistente a la radiación UV</li><li>Resistente a un gran número de disolventes, pinturas y productos químicos</li><li>Debe protegerse con silicona, polímero MS o poliuretano resistente a la radiación UV</li></ul><br><P>Aplicar siempre en posición vertical invertida y si es posible de abajo hacia arriba. En el caso de aplicar varias juntas superpuestas, esperar que formen piel para aplicar una sobre la otra y humedecer entre capas. En el caso de aplicar a temperaturas por debajo de -5 ºC, la salida de producto no será regular.</P><br><P>Agite enérgicamente el recipiente al menos 20 veces. Retire la tapa protectora y enrosque el extremo superior en la rosca de la pistola o presione el adaptador del tubo en la rosca interior y gírelo 90°. Limpie, desengrase y humedezca las superficies antes de utilizar la espuma. Para eliminar los restos de espuma fresca, utilice el limpiador de PU Würth con n.º de art. 0892 160. La espuma endurecida se debe retirar de forma mecánica.</P><br><P>Para rellenar cavidades, encolar y aislar ventanas, puertas, tuberías y aberturas en las paredes, y áreas perimetrales</P><br><P>Todas las superficies de construcción comunes como hormigón, mampostería, piedra, yeso, madera, metal con tratamiento anticorrosión, poliestireno, espuma dura de PIR/PUR, poliéster y PVC duro. No se adhiere a PE, PP, PTFE ni silicona.</P><br/><P>Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad alguna, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados formen parte de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/33362314.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/33362314.jpg460257462472463625463963463976/Puertas y Ventanas/Puertas y Ventanas/Carpintería PVC/Puertas y Ventanas/Carpintería PVC/Reformas/Puertas y Ventanas/Carpintería PVC/Reformas/Matrícula/Puertas y Ventanas/Carpintería PVC/Reformas/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Puertas y Ventanas/Carpintería PVC/Reformas/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Material para instalaciones/Puertas y Ventanas/Carpintería PVC/Reformas/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Material para instalaciones/Precios Exclusivos Automoción /Puertas y Ventanas/Carpintería PVC/Reformas/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Material para instalaciones/Precios Exclusivos Automoción /Adhesivos2024-02-16T19:43:06+0000