Espuma de corte y perforación CUT+COOL

Ref.: 0893050007
Ver todas las versiones

ESPUMA CORTE CUT COOL, 400 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA CORTE CUT COOL, 400 ML
Espuma de corte y perforación CUT+COOL
Espuma de corte altamente activa y de alto rendimiento para todos los trabajos de mecanizado.
  • Espuma de aceite de corte de alta adherencia
  • No gotea de la zona que se va a lubricar, por lo que también es adecuado para trabajos aéreos
  • Se puede lavar con agua limpia, por lo que no es necesario realizar ningún trabajo de desengrase con limpiadores
  • Excelente efecto de refrigeración y fuertes propiedades adhesivas
  • Bajo consumo; por lo tanto, puede utilizarse como lubricante de cantidad mínima
  • Gran rendimiento gracias a las altas velocidades de corte con un bajo desgaste de las herramientas

Pulverice brevemente el punto de lubricación y repita si es necesario. Para limpiarlo, aclare los residuos del producto con agua limpia


Espuma de aceite de corte basada en éter de glicol de alto rendimiento.


Permite un mecanizado económico con un desgaste mínimo de la herramienta.


Sin azufre, aceite mineral, metales pesados y resina, así como sin hidrocarburos no volátiles. Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

219 m²/s
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 20°C
Más Información

Base química

Glicol y poliglicol éter, aditivos
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.05 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

34039900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

441.833 g
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

219 m²/s / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893050007

Ficha Técnica

32405955.pdf

Hoja de datos de seguridad

04427147.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top