Espuma ignífuga Kombi

Ref.: 0893303200
Ver todas las versiones

ESPUMA ANTIFUEGO COMBI 380 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA ANTIFUEGO COMBI 380 ML
Espuma ignífuga Kombi
Espuma ignífuga bicomponente con base de PU y excepcionales propiedades ignifugantes. Intumescente.
  • Montaje rápido y sencillo
  • Sin revestimiento en el cable ni en la superficie del cable de la separación
  • Los ladrillos ignífugos permiten cerrar espacios más amplios de separación de forma rápida y rentable
  • Espuma flexible, fácil de aplicar en etapas posteriores
  • Se puede pintar
  • Aplicación sin polvo
  • Posibilidad de atravesar tubos de PE y PVC de hasta 50 mm de diámetro sin manguito ignífugo

Para uso en sistema [D4]


Combinación de espuma ignífuga [D4]



Para canaletas para cables de pared y techo con clase de resistencia al fuego para sistemas de soporte de cables, tubos de instalación eléctrica y tubos inflamables y no inflamables.


Los paneles de cartón o plástico pueden permanecer en el tabique.



Para obtener información detallada sobre la partición, consulte la homologación general Z-19.53-2337.


37

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

380 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Condiciones para el rendimiento

a 22°C
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

2.1 l
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

25 °C
Más Información

Se puede cortar después

90 s
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

20 °C
Más Información

Clase de resistencia al fuego

Resistente al fuego
Más Información

Condiciones de capacidad de corte

a 22°C
Más Información

Código del sistema armonizado

38160000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

651.166 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pastoso
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

20 hasta 25 °C
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado/condiciones

2,1 l / a 22°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Dop

588250345.pdf

Certificado ETA

588250255.pdf

Catálogo General

0893303200

Ficha Técnica

32408628.pdf

Ficha Técnica

32408629.pdf

Hoja de datos de seguridad

04412132.PDF

Hoja de datos de seguridad

04561269.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top