ESPUMA-PARA-NEUMATICOS-500ML Espuma para neumáticos Producto de alta calidad para el mantenimiento de perfiles de neumáticos
Limpieza, cuidado y protección
Fácil de aplicar en un solo paso, por lo que ahorra tiempo
No requiere limpieza posterior
Ideal como paso previo al almacenamiento de neumáticos
Repele el polvo y la suciedad
No daña las pinturas, los plásticos, el caucho ni los metales
Brillo satinado
Los neumáticos quedan como nuevos
Produce una mejora visual, por lo que es especialmente apta para vehículos de demostración
Óptima protección contra la radiación UV y el ozono
No blanquea los neumáticos
Evita que los componentes se vuelvan quebradizos y el agrietamiento derivado del envejecimiento
Espuma de mantenimiento
Aplicación económica
Forma una espuma estable en el neumático, que se desliza tras absorberse
Sin AOX ni disolventes
Pulverice la espuma uniformemente en los perfiles del neumático y déjela secar. No requiere volver a limpiar la superficie. También se puede utilizar en neumáticos húmedos. Si hay mucha suciedad, limpie primero un poco.
Producto de alta calidad para el mantenimiento de perfiles de neumáticos.
No pulverizar sobre las bandas de rodadura, los discos de freno ni los tambores de freno. Contiene silicona.
Nota: No pulverizar en la banda de rodadura, ya que supone peligro de patinaje. No pulverizar en los neumáticos de vehículos de dos ruedas, discos de freno ni tambores de freno.
https://www.wurth.es/espuma-abrillantadora-para-neumaticos-500ml461198ESPUMA-PARA-NEUMATICOS-500MLESPUMA-PARA-NEUMATICOS-500ML<br>Espuma para neumáticos<br>Producto de alta calidad para el mantenimiento de perfiles de neumáticos<br><p class="level1">Limpieza, cuidado y protección</p><ul><li>Fácil de aplicar en un solo paso, por lo que ahorra tiempo</li><li>No requiere limpieza posterior</li><li>Ideal como paso previo al almacenamiento de neumáticos</li><li>Repele el polvo y la suciedad</li><li>No daña las pinturas, los plásticos, el caucho ni los metales</li></ul><P></P><p class="level1">Brillo satinado</p><ul><li>Los neumáticos quedan como nuevos</li><li>Produce una mejora visual, por lo que es especialmente apta para vehículos de demostración</li></ul><P></P><p class="level1">Óptima protección contra la radiación UV y el ozono</p><ul><li>No blanquea los neumáticos</li><li>Evita que los componentes se vuelvan quebradizos y el agrietamiento derivado del envejecimiento</li></ul><P></P><p class="level1">Espuma de mantenimiento</p><ul><li>Aplicación económica</li><li>Forma una espuma estable en el neumático, que se desliza tras absorberse</li></ul><P></P><p class="level1">Sin AOX ni disolventes</p><br><P>Pulverice la espuma uniformemente en los perfiles del neumático y déjela secar. No requiere volver a limpiar la superficie. También se puede utilizar en neumáticos húmedos. Si hay mucha suciedad, limpie primero un poco.</P><br><P>Producto de alta calidad para el mantenimiento de perfiles de neumáticos.</P><br><P>No pulverizar sobre las bandas de rodadura, los discos de freno ni los tambores de freno. Contiene silicona.</P><br/><P>Nota: No pulverizar en la banda de rodadura, ya que supone peligro de patinaje. No pulverizar en los neumáticos de vehículos de dos ruedas, discos de freno ni tambores de freno.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1250032.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1250032.jpg/5 % DESCUENTO QUÍMICOS - EXCLUIDOS DE LA PROMOCIÓN2024-02-16T19:42:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!