Deje que la esponja prensada se empape en agua y escúrrala bien antes de usarla.
Ideal para una limpieza suave de la pintura en todas las superficies de coches y carrocería.
Material |
Celulosa |
Longitud |
135 mm |
Anchura |
93 mm |
Formulario |
Rectangular |
Color |
Color amarillo claro |
Anchura (comprimida) |
80 mm |
Longitud (comprimida) |
130 mm |
Código del sistema armonizado |
39249000900 |
Peso del producto (por artículo) |
18.800 g |
Altura |
37 mm |
Longitud x anchura (estado comprimido) |
130 x 80 mm |
Longitud x anchura x altura |
135 x 93 x 37 mm |
Catálogo General |
0705700130 |
Ficha Técnica |
32409065.pdf |
Ficha Técnica |
32410008.pdf |