Esponja para coche

Ref.: 0899700400
Ver todas las versiones

ESPONJA-LAVADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPONJA-LAVADO
Esponja para coche
Para la limpieza de automóviles y vehículos comerciales

Estructura celular con diferentes tamaños y formas de poro

  • Excelente limpieza
  • Promueve la formación de espuma
  • Activamente absorbente

Resistente a rasguños y desgarros

Elasticidad permanente


Para la limpieza de turismos y vehículos comerciales

Material

Espuma de PUR
Más Información

Resistencia mínima a la tracción longitudinal

60 N/cm²
Más Información

Elongación de ruptura longitudinal mínima

100 %
Más Información

Condiciones de deflexión de la fuerza de compresión

40 % de deformación
Más Información

Longitud

18 cm
Más Información

Anchura

13 cm
Más Información

Elongación diagonal de ruptura mínima

100 %
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

60 N/cm²
Más Información

Deflexión de la fuerza de compresión

4 kPa
Más Información

Código del sistema armonizado

39249000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Altura

6 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

18 x 13 x 6 cm
Más Información

Catálogo General

0899700400

Ficha Técnica

32410008.pdf
Scroll to top