Almohadilla de pulido

Ref.: 058520030
Ver todas las versiones

ESPONJA-PULIR-GBUCLE-D200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPONJA-PULIR-GBUCLE-D200MM
Almohadilla de pulido
Esponja de pulido para superficies de gran tamaño y para limpieza de pinturas en vehículos

Espuma abrasiva con poros abiertos

Especialmente indicada para trabajos de lija rápidos y pulido muy brillante en superficies de gran tamaño.

Bordes afilados

Permite trabajar mecánicamente en bordes y zonas de difícil acceso.

Color

Blanco
Más Información

Diámetro del disco de soporte

150 mm
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39211390000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 g
Más Información

Catálogo General

058520030

Ficha Técnica

32409058.pdf
Scroll to top