Esponja para lijar para vehículos

Ref.: 0587003

ESPONJA-ABRASIVA-GRANO-SUPER-FINO-P1000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPONJA-ABRASIVA-GRANO-SUPER-FINO-P1000
Esponja para lijar para vehículos
Lijado en zonas de difícil acceso como empuñaduras de manillas de puertas, paragolpes y rejillas del radiador.

Método de trabajo seguro

  • Esta esponja para lijar se puede doblar sin torceduras gracias al material de espuma
  • El material de espuma evita la presión de contacto sobre la superficie. Por lo tanto, el riesgo de lijado en bordes, cordones y curvas se reduce al mínimo

Con compensación de presión, absorbente y permeable

La homogeneidad estructural del material de espuma garantiza la absorción y liberación controladas de agua.


Ideal para el lijado húmedo y en seco.


  • Grano fino K280: Para lijar nuevas piezas compuestas, imprimaciones industriales, masillas y para el lijado previo a la aplicación de masilla

  • Grano extrafino K500: Para lijar pintura antigua, daños en la pintura, imprimaciones y para el lijado fino previo al pintado

  • Grano superfino K1000: Para lijar pequeños retoques, pintura antigua, masilla y para la preparación del mateado

  • Grano microfino K1500: Para lijar pequeños retoques, masilla y pintura nueva, y para eliminar la suciedad incrustada y el efecto de cuarteado

Material

EVA
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

115.0 mm
Más Información

Tamaño del grano

1000
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.750 g
Más Información

Altura

5.0 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

140 x 115,0 x 5,0 mm
Más Información

Catálogo General

0587003

Ficha Técnica

32405600.pdf
Scroll to top