Espátula japonesa, banda elástica de acero

Ref.: 0695940911
Ver todas las versiones

ESPATULA JAPONESA -4091-B100MM

Descripción

ESPATULA JAPONESA -4091-B100MM
Espátula japonesa, banda elástica de acero
Para aplicar y ablandar masillas y yesos en áreas reducidas.
  • Hoja extraflexible en banda elástica de acero
  • Parte posterior de plástico

Material de la hoja

Banda elástica de acero
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.900 g
Más Información
Scroll to top