Longitud de hoja |
100 mm |
Anchura de hoja |
25 mm |
Material |
420 |
Superficie |
ACABADO DE ACERO INOXIDABLE |
Longitud |
235 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Código del sistema armonizado |
820559800000 |
Peso del producto (por artículo) |
160.000 g |
Catálogo General |
0714663352 |
Ficha Técnica |
32408748.pdf |