Distanciador horizontal

Ref.: 0519620030
Ver todas las versiones

ESPACIADOR-HORIZONTAL-BD30

Descripción

ESPACIADOR-HORIZONTAL-BD30

Material

Poliolefina
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Cubierta de hormigón

30 mm
Más Información