Perno roscado con hexágono interior y punta aplanada

Ref.
02695 35
ESP-ISO4027-A4-2,5-M5X35
ESP-ISO4027-A4-2,5-M5X35
Más Información
E-class 4.1 23110302
Sku modelo AC_CL01_3511050302
UNSPSC 60801 31161605
UNSPSC 9.0501 31163212
UNSPSC 20 31163212
Wurth Name Perno roscado con hexágono interior y punta aplanada
Tipo de rosca x diámetro nominal M5
Longitud 35 mm
Diámetro de la punta 1.25 mm
Accionamiento interno HS2.5
Ángulo de la punta 90 grados
Catálogo General 0269535
Search engine powered by ElasticSuite Copyright © 2013 Magento, Inc. Todos los derechos reservados.