ESP-ISO4026-A4-6-M12X40 Perno roscado con hexágono interior allen ISO 4026, acero inoxidable A4, 21H, sin recubrimiento
La clase de dureza 21H corresponde a una dureza de 210 HV
Nota:
Los pernos de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.
ISO 4026 sustituye a DIN 913 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminados | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.
https://www.wurth.es/esp-iso4026-a4-6-m12x40568348ESP-ISO4026-A4-6-M12X40ESP-ISO4026-A4-6-M12X40<br>Perno roscado con hexágono interior allen<br>ISO 4026, acero inoxidable A4, 21H, sin recubrimiento<br><P>La clase de dureza 21H corresponde a una dureza de 210 HV</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Nota:</p><br/><P>Los pernos de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.</P><br/><P></P><br/><P>ISO 4026 sustituye a DIN 913 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminados | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1013892.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1013892.jpg2024-09-16T01:05:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!