ESP-ISO4026-45H-6-M12X140 Tornillo de ajuste hexagonal con cono cortado ISO 4026, acero 45H, plano
Los tornillos de fijación de acero están diseñados para el uso bajo fuerza de compresión únicamente (véase también DIN EN ISO 898-5). Entre los usos típicos se encuentran la fijación en un anillo de ajuste o la aplicación de presión en un contraapoyo. Los tornillos de fijación de acero son, por tanto, extremadamente resistentes a fin de garantizar la resistencia a la torsión en el hexágono interior mientras se aprieta o afloja.
Es probable que se produzca una aplicación indebida si los tornillos de fijación se sueltan, aprietan y fijan con tuercas o si se doblan. Cualquier aplicación de fuerza de tracción se considera uso indebido y puede provocar un fallo de funcionamiento.
Nota:
Los tornillos de fijación de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.
La clase de dureza 45H corresponde a una dureza de 450 HV
SO 4026 sustituye a DIN 913 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 suprimidos | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.
https://www.wurth.es/esp-iso4026-45h-6-m12x140-20516672ESP-ISO4026-45H-6-M12X140ESP-ISO4026-45H-6-M12X140<br>Tornillo de ajuste hexagonal con cono cortado<br>ISO 4026, acero 45H, plano<br><P>Los tornillos de fijación de acero están diseñados para el uso bajo fuerza de compresión únicamente (véase también DIN EN ISO 898-5). Entre los usos típicos se encuentran la fijación en un anillo de ajuste o la aplicación de presión en un contraapoyo. Los tornillos de fijación de acero son, por tanto, extremadamente resistentes a fin de garantizar la resistencia a la torsión en el hexágono interior mientras se aprieta o afloja.</P><br/><P></P><br/><P>Es probable que se produzca una aplicación indebida si los tornillos de fijación se sueltan, aprietan y fijan con tuercas o si se doblan. Cualquier aplicación de fuerza de tracción se considera uso indebido y puede provocar un fallo de funcionamiento.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Nota:</p><br/><P>Los tornillos de fijación de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.</P><br><P>La clase de dureza 45H corresponde a una dureza de 450 HV</P><br/><P></P><br/><P>SO 4026 sustituye a DIN 913 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 suprimidos | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1013885.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1013885.jpg2024-02-16T20:15:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!