Perno roscado con hexágono interior y punta aplanada

Ref.: 02624 5
Ver todas las versiones

ESP-ISO4027-A2-2-M4X5

Descripción

ESP DIN914 A2 LL2 M4X5

Diámetro de la punta

1 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.5 mm
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

DIN de referencia

914
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Ángulo de la punta

120 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

21H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.231 g
Más Información

ISO

4027
Más Información

Normas

ISO 4027
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

026245