Diámetro de la punta |
1 mm |
Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
2.5 mm |
Longitud |
16 mm |
DIN de referencia |
914 |
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
HS2 |
Tipo de rosca |
M |
Forma de punta |
Punta |
Ángulo de la punta |
90 grados |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
0.7 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Categoría de dureza |
21H |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.013 g |
ISO |
4027 |
Normas |
ISO 4027 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
0262416 |