Clase de tolerancia: m6
Los pasadores cilíndricos con roscas internas se utilizan principalmente en orificios ciegos.
Material |
ST |
Dureza Rockwell, HRC |
60 HRC |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Clase de tolerancia |
m6 |
Longitud |
75 mm |
Diseño |
Endurecido |
Formulario |
D |
Resistencia a la tracción |
600 N/mm² |
Profundidad del orificio |
16 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
Rosca interior |
Rosca de conexión |
M6 |
Diámetro exterior |
10.000 mm |
DIN |
7979 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
42.500 g |
Normas |
DIN 7979 |
Catálogo General |
024701075 |