ESLINGAS-EN1492-PLANA-4M-1T Correa de elevación de dos pliegues Las correas de elevación sirven para aquellas situaciones en las que se necesita una superficie de contacto ancha con la carga.
Tejido plano, con gazas para grúa en ambos extremos
Gazas para grúa reforzadas
Se pueden realizar varias configuraciones de eslinga
Protege las superficies
Reduce el riesgo de lesiones de manera considerable con respecto a las eslingas convencionales
Alta capacidad de carga con baja carga muerta
Designación por colores de la capacidad de carga
Las correas de elevación pueden utilizarse a temperaturas comprendidas entre -40°C y +100°C
Eslinga muy resistente y duradera para todo tipo de cargas
Gracias a su baja carga muerta y a su gran flexibilidad, las correas de elevación tienen excelentes propiedades de manipulación, por lo que se utilizan tanto en fábricas como en obras de construcción.
https://www.wurth.es/eslingas-wurth-plana-4m1t456616ESLINGAS-EN1492-PLANA-4M-1TESLINGAS-EN1492-PLANA-4M-1T<br>Correa de elevación de dos pliegues<br>Las correas de elevación sirven para aquellas situaciones en las que se necesita una superficie de contacto ancha con la carga.<br><ul><li>Tejido plano, con gazas para grúa en ambos extremos</li><li>Gazas para grúa reforzadas</li><li>Se pueden realizar varias configuraciones de eslinga</li><li>Protege las superficies</li><li>Reduce el riesgo de lesiones de manera considerable con respecto a las eslingas convencionales</li><li>Alta capacidad de carga con baja carga muerta</li><li>Designación por colores de la capacidad de carga</li></ul><br><ul><li>Las correas de elevación pueden utilizarse a temperaturas comprendidas entre -40°C y +100°C</li><br/><li>Eslinga muy resistente y duradera para todo tipo de cargas</li><br/><li>Gracias a su baja carga muerta y a su gran flexibilidad, las correas de elevación tienen excelentes propiedades de manipulación, por lo que se utilizan tanto en fábricas como en obras de construcción.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/571005247.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/571005247.jpg/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Discos Corte2024-02-16T19:40:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!