Eslinga antitrauma

Ref.: 0899032966

ESLINGAS SUJECIÓN PIES ANTI-TRAUMA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESLINGAS SUJECIÓN PIES ANTI-TRAUMA
Eslinga antitrauma
Para reducir el trauma de suspensión después de una caída
  • Las eslingas antitrauma mantienen el bombeo muscular y la circulación sanguínea mientras se rescata a la víctima de la caída
  • Longitud ajustable de 45 cm a 126 cm
  • Para uso en pares

Las eslingas antitrauma pueden fijarse a todo tipo de arnés de seguridad, independientemente de su diseño


La eslinga antitrauma consta de una sección a izquierda y derecha que se sujeta al arnés de seguridad. En caso de caída, ambas secciones se juntan formando un lazo. La persona caída puede apoyar un pie en el lazo para aliviar la presión sobre los muslos.

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Longitud máxima

126 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

63079010000
Más Información

Longitud mínima

45 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.000 g
Más Información

Catálogo General

0899032966

Ficha Técnica

32410647.pdf
Scroll to top