Eslabón compuesto

Ref.: 0899613631
Ver todas las versiones

ESLABON-DE-UNION-ROJO-DE-6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESLABON-DE-UNION-ROJO-DE-6MM
Eslabón compuesto
Para cadenas de plástico

Material

PE
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 g
Más Información

Catálogo General

0899613631

Ficha Técnica

32410703.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top