Escurridor de gamuzas

Ref.: 089982

ESCURRIDOR-DE-GAMUZAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCURRIDOR-DE-GAMUZAS
Escurridor de gamuzas
Escurre el agua de las gamuzas con la presión de los rodillos
  • Presión de los rodillos regulables, para diferentes tipos de gamuzas.
  • Aplicación rápida y sencilla.
  • Fácil instalación.
  • Recomendamos el uso de PR01_5932700085 Anclaje W-HR ZN S D:8 M6x60. No incluídos en el suministro.

Longitud

620 mm
Más Información

Anchura

330 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.500 kg
Más Información

Altura

160 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

620 x 330 x 160 mm
Más Información

Catálogo General

089982

Ficha Técnica

32410010.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top